品番 : EA626BA-4
品名 : 38-44mm プーリンググリップ
電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時に使用します
仕様
| 作業引張強度(kN) | 4.89 | ケーブルサイズ(mm) | φ38~44 |
|---|---|---|---|
| メッシュ長(mm) | 432 | ||
| スチール製 | |||
| ケーブルの端がアクセスする時に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/07 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA626BA-1 19-25mm プーリンググリップ |
| EA626BA-4 38-44mm プーリンググリップ |
| EA626BA-8 76-89mm プーリンググリップ |
| EA626BA-9 89-101mmプーリンググリップ |

