詳細表示

このページのURL:

品番 : EA626GF-51

品名 : 38- 51mm ケーブルグリップ

軽作業向きの取り回しが良いシングル編グリップ

仕様

作業引張強度 6.0kN ケーブルサイズ φ38~51mm
メッシュ長 584mm アイ長さ 203.2mm
材質 スチール(亜鉛メッキ) 重量 318g
電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時使用します。
※グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。
追加説明
カタログ価格

17,700 (税抜)/ 19,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 14:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0235ページ
バリエーション一覧
EA626GF-6 4.8-6.0mm ケーブルグリップ
EA626GF-9 6.2-9.0mm ケーブルグリップ
EA626GF-13 9.0- 13mm ケーブルグリップ
EA626GF-16 13- 16mm ケーブルグリップ
EA626GF-19 16- 19mm ケーブルグリップ
EA626GF-25 19- 25mm ケーブルグリップ
EA626GF-32 25- 32mm ケーブルグリップ
EA626GF-38 32- 38mm ケーブルグリップ
EA626GF-51 38- 51mm ケーブルグリップ
EA626GF-64 51- 64mm ケーブルグリップ
EA626GF-76 64- 76mm ケーブルグリップ
EA626GF-89 76- 89mm ケーブルグリップ
EA626GF-101 89-101mm ケーブルグリップ
ウェブカタログ画像
※代表画像です
  • ※代表画像です
  • ※代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top