品番 : EA626GF-89
品名 : 76- 89mm ケーブルグリップ
亜鉛メッキしたスチールを網目に一重で織って作られています
仕様
スチール製 | |||
作業引張強度 | 13.0kN | ケーブルサイズ | φ76~89mm |
---|---|---|---|
メッシュ長 | 762mm | アイ長さ(mm) | 254.0 |
重量(g) | 997 | 引っ張るケーブルの種類 | 手動で引っ張る通常のワイヤー |
グリップの種類 | 亜鉛メッキしたスチールを網目に一重で織って作られています。 | ||
電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時使用します。 | |||
グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/14 11:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0239ページ |
拡大