品番 : EA626GF-64
品名 : 51- 64mm ケーブルグリップ
軽作業向きの取り回しが良いシングル編グリップ
仕様
| 作業引張強度 | 7.5kN | ケーブルサイズ | φ51~64mm |
|---|---|---|---|
| メッシュ長 | 635mm | アイ長さ | 228.6mm |
| 材質 | スチール(亜鉛メッキ) | 重量 | 499g |
| 電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時使用します。 | |||
| ※グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,300 円(税抜)/ 23,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 14:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0235ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です
