品番 : EA628AM-1
品名 : φ 9.5mmx 15m ポリロープ(青/白)
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
仕様
サイズ | φ9.5mm×15m | 使用荷重 | 63kg |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 構造 | ソリッドブレード(18打ち) |
カラー | ブルー/ホワイト | ||
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます。 | |||
入数は1本入りになります。 | |||
【注意】 ●劣化したり老朽化したロープは使用しないでください。 ●結び目や擦過はロープの寿命を縮めますので避けてください。 ●ロープは高温に曝さないでください。また、長時間直射日光に当てて放置しないでください。 ●鋭い角などのあるところで使用しないでください。 ●ロープをカットする時は、カットする個所にテープを巻いて中央をナイフかハサミで切ってください。 ナイロン等のロープ端末はライターの火等であぶって処理してください。 ●ロープの使用荷重はあらゆる条件下を考慮してその1/3で表記しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/16 04:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1799ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628AM-1 φ 9.5mmx 15m ポリロープ(青/白) |
EA628AM-2 φ 9.5mmx 15m ポリロープ(赤/白) |
EA628AM-3 φ12.7mm10.6m ポリロープ(青) |
EA628AM-4 φ12.7mm10.6m ポリロープ(赤) |
EA628AM-5 φ12.7mmx 22m ポリロープ(橙) |
拡大