品番 : EA628AS-101
品名 : φ0.8mmx170m ブロック水糸(イエロー/ガイド付)
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 4425 |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | 0.8mm×170m | カラー | イエロー |
| 材質 | 本体:ABS 糸:ナイロン |
ガイドサイズ | 195×53×38mm |
| ガイドサイズ・糸付 | 195×72×46mm | ||
| 150mm幅ブロック積み用 | |||
| ブロック積みの水糸が正確に簡単に張れます。 | |||
| 水糸張りガイド付 | |||
| EA628AS-104を使用すると120mm幅ブロック積み用に対応することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 20:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AS-101 φ0.8mmx170m ブロック水糸(イエロー/ガイド付) |
| EA628AS-102 φ0.8mmx170m ブロック水糸(ピンク/ガイド付) |
| EA628AS-104 水糸ガイドアダプター(2個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
