品番 : EA628AS-102
品名 : φ0.8mmx170m ブロック水糸(ピンク/ガイド付)
仕様
メーカー | たくみ | 型番 | 4427 |
---|---|---|---|
線径×長さ | 0.8mm×170m | カラー | ピンク |
材質 | 本体:ABS 糸:ナイロン |
ガイドサイズ | 195×53×38mm |
ガイドサイズ・糸付 | 195×72×46mm | ||
150mm幅ブロック積み用 | |||
ブロック積みの水糸が正確に簡単に張れます。 | |||
水糸張りガイド付 | |||
EA628AS-104を使用すると120mm幅ブロック積み用に対応することができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/21 05:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0735ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628AS-101 φ0.8mmx170m ブロック水糸(イエロー/ガイド付) |
EA628AS-102 φ0.8mmx170m ブロック水糸(ピンク/ガイド付) |
EA628AS-103 150mm 水糸ガイド (2個) |
EA628AS-104 水糸ガイドアダプター(2個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)