詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AS-104

品名 : 水糸ガイドアダプター(2個入)

仕様

メーカー たくみ 型番 4453
サイズ 46×35×22mm 材質 ABS
重量 9g 入数 2個
150mm幅ガイド変更用
150mmガイドに取り付けると120mmブロックに水糸ガイドの幅を縮めることができます。
追加説明
カタログ価格

175 円(税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 23:46現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 0725ページ
バリエーション一覧
EA628AS-101 φ0.8mmx170m ブロック水糸(イエロー/ガイド付)
EA628AS-102 φ0.8mmx170m ブロック水糸(ピンク/ガイド付)
EA628AS-104 水糸ガイドアダプター(2個入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top