品番 : EA628AS-103
品名 : 150mm 水糸ガイド (2個)
仕様
メーカー | たくみ | 型番 | 4451 |
---|---|---|---|
150mm幅用水糸ガイド | |||
入数 | 2個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
335 円(税抜)/ 369 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/26 03:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 0753ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628AS-101 φ0.8mmx170m ブロック水糸(イエロー/ガイド付) |
EA628AS-102 φ0.8mmx170m ブロック水糸(ピンク/ガイド付) |
EA628AS-103 150mm 水糸ガイド (2個) |
EA628AS-104 水糸ガイドアダプター(2個入) |
拡大