品番 : EA628AS-117
品名 : φ1.6mmx 80m 純綿水糸
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 3012(No.12) |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | φ1.6mm×80m | 材質 | 綿100% |
| カラー | クリーム | 重量 | 104g |
| カードサイズ | 154×90mm | ||
| すべらずしっかりと結びやすい糸なので、一般工作から測量まで多用途に使えます。 | |||
| 手軽に使えるカード巻 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628AS-112 φ0.8mmx100m 純綿水糸 |
| EA628AS-116 φ1.4mmx100m 純綿水糸 |
| EA628AS-117 φ1.6mmx 80m 純綿水糸 |
| EA628AS-118 φ2.0mmx 60m 純綿水糸 |
| EA628AS-119 φ2.3mmx 50m 純綿水糸 |
| EA628AS-120 φ2.7mmx 30m 純綿水糸 |
ウェブカタログ画像
拡大

