品番 : EA628AS-118
品名 : φ2.0mmx 60m 純綿水糸
仕様
| メーカー | たくみ | 型番 | 3015(No.15) |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | φ2.0mm×60m | 材質 | 綿100% |
| カラー | クリーム | 重量 | 104g |
| カードサイズ | 154×90mm | ||
| すべらずしっかりと結びやすい糸なので、一般工作から測量まで多用途に使えます。 | |||
| 手軽に使えるカード巻 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 01:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
