品番 : EA628AS-111
品名 : φ0.7mmx100m 純綿水糸
仕様
メーカー | たくみ | 型番 | 3003(No.3) |
---|---|---|---|
線径×長さ | φ0.7mm×100m | 材質 | 綿100% |
カラー | クリーム | 重量 | 36g |
カードサイズ | 154×90mm | ||
すべらずしっかりと結びやすい糸なので、一般工作から測量まで多用途に使えます。 | |||
手軽に使えるカード巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/05/02 04:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0735ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)