品番 : EA628AS-114
品名 : φ1.0mmx100m 純綿水糸
仕様
メーカー | たくみ | 型番 | 3006(No.6) |
---|---|---|---|
線径×長さ | φ1.0mm×100m | 材質 | 綿100% |
すべらずしっかりと結びやすい糸なので、一般工作から測量まで多用途に使えます。 | |||
手軽に使えるカード巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/14 11:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0753ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA628/EA628AS-114/EA628AS-114_IMG_WEB_OUT(01).jpg)