詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AS-116

品名 : φ1.4mmx100m 純綿水糸

仕様

メーカー たくみ 型番 3010(No.10)
線径×長さ φ1.4mm×100m 材質 綿100%
カラー クリーム 重量 109g
カードサイズ 154×90mm
すべらずしっかりと結びやすい糸なので、一般工作から測量まで多用途に使えます。
手軽に使えるカード巻
追加説明
カタログ価格

420 (税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/04 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0725ページ
バリエーション一覧
EA628AS-111 φ0.7mmx100m 純綿水糸
EA628AS-112 φ0.8mmx100m 純綿水糸
EA628AS-113 φ0.9mmx100m 純綿水糸
EA628AS-114 φ1.0mmx100m 純綿水糸
EA628AS-115 φ1.2mmx100m 純綿水糸
EA628AS-116 φ1.4mmx100m 純綿水糸
EA628AS-117 φ1.6mmx 80m 純綿水糸
EA628AS-118 φ2.0mmx 60m 純綿水糸
EA628AS-119 φ2.3mmx 50m 純綿水糸
EA628AS-120 φ2.7mmx 30m 純綿水糸
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top