詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AS-62

品名 : φ0.8mmx100m 純綿水糸

仕様

メーカー シンワ測定 型番 78489
線径×長さ φ0.8mm×100m カラー
本体サイズ 154×90mm 材質 綿
重量(g) 48 用途 基礎工事、測量、工作、園芸に。
環境にやさしい綿100%です。
結びやすい天然素材の純綿糸です。
一般工作から測量まで多用途に使えます。
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/23 03:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0735ページ
バリエーション一覧
EA628AS-61 φ0.7mmx100m 純綿水糸
EA628AS-62 φ0.8mmx100m 純綿水糸
EA628AS-63 φ0.9mmx100m 純綿水糸
EA628AS-64 φ1.0mmx100m 純綿水糸
EA628AS-65 φ1.1mmx100m 純綿水糸
EA628AS-66 φ1.2mmx100m 純綿水糸
EA628AS-67 φ1.4mmx100m 純綿水糸
ウェブカタログ画像
画像はEA628AS-64
  • 画像はEA628AS-64

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top