品番 : EA628AS-64
品名 : φ1.0mmx100m 純綿水糸
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78491 |
|---|---|---|---|
| 線径×長さ | φ1.0mm×100m | カラー | 白 |
| 本体サイズ | 154×90mm | 材質 | 綿 |
| 重量(g) | 65 | 用途 | 基礎工事、測量、工作、園芸に。 |
| 環境にやさしい綿100%です。 | |||
| 結びやすい天然素材の純綿糸です。 | |||
| 一般工作から測量まで多用途に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
265 円(税抜)/ 292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/06/25 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0725ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
