品番 : EA628AS-65
品名 : φ1.1mmx100m 純綿水糸
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78493 |
---|---|---|---|
線径×長さ | φ1.1mm×100m | カラー | 白 |
本体サイズ | 154×90mm | 材質 | 綿 |
重量(g) | 75 | 用途 | 基礎工事、測量、工作、園芸に。 |
環境にやさしい綿100%です。 | |||
結びやすい天然素材の純綿糸です。 | |||
一般工作から測量まで多用途に使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/23 03:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0735ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA628AS-64