詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628AV-208

品名 : 0.15mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/イエロー)

仕様

サイズ(号数) 0.8号 径(mm) 0.15
全長(m) 200 引張強度(kg) 8.2
材質 PE(ポリエチレン) カラー イエロー
重量(g) 約100
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。
パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。
独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。
優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/14 16:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2098ページ
バリエーション一覧
EA628AV-106 0.13mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/ホワイト)
EA628AV-108 0.15mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/ホワイト)
EA628AV-110 0.17mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/ホワイト)
EA628AV-112 0.19mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/ホワイト)
EA628AV-115 0.21mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/ホワイト)
EA628AV-120 0.24mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/ホワイト)
EA628AV-206 0.13mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/イエロー)
EA628AV-208 0.15mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/イエロー)
EA628AV-210 0.17mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/イエロー)
EA628AV-212 0.19mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/イエロー)
EA628AV-215 0.21mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/イエロー)
EA628AV-220 0.24mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/イエロー)
EA628AV-306 0.13mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/オレンジ
EA628AV-308 0.15mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/オレンジ
EA628AV-310 0.17mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/オレンジ
EA628AV-312 0.19mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/オレンジ
EA628AV-315 0.21mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/オレンジ
EA628AV-320 0.24mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/オレンジ
EA628AV-406 0.15mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン)
EA628AV-408 0.17mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン)
EA628AV-410 0.19mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン)
EA628AV-412 0.21mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン)
EA628AV-415 0.24mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン)
EA628AV-420 0.29mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628AV-210です。
  • ※画像はEA628AV-210です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top