品番 : EA628AV-310
品名 : 0.17mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/オレンジ
仕様
| サイズ(号数) | 1.0号 | 径(mm) | 0.17 |
|---|---|---|---|
| 全長(m) | 200 | 引張強度(kg) | 9.1 |
| 材質 | PE(ポリエチレン) | カラー | オレンジ |
| 重量(g) | 約100 | ||
| 使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。 | |||
| パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。 | |||
| 独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。 | |||
| 優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/14 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2098ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
