品番 : EA628AV-415
品名 : 0.24mmx 200m ポリエチレン糸(高強度/モスグリーン)
カタログ訂正
24/05/16 糸径:(誤)0.21mm(正)0.24mm (NO.56 1012)
仕様
サイズ(号数) | 2.0号 | 径(mm) | 0.24 |
---|---|---|---|
全長(m) | 200 | 引張強度(kg) | 14.9 |
材質 | PE(ポリエチレン) | カラー | モスグリーン |
重量(g) | 約110 | ||
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。 | |||
パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。 | |||
独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。 | |||
優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/11 08:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 2190ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 ※画像はEA628AV-408です。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA628/EA628AV-415/EA628AV-415_IMG_WEB_OUT(02).jpg)
※画像はEA628AV-408です。