品番 : EA628CB-13
品名 : φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
仕様
メーカー | 宣真工業 | 型番 | 609-5 |
---|---|---|---|
用途 | 充電部付近の標示板取付用ロープ 開閉器の操作用のひも 無線・テレビ等のアンテナの支線に |
サイズ(呼径×長さ) | φ5mm×50m |
芯径 | φ3mm | 使用荷重 | 124kg |
破断強度 | 620kg | 耐候性 | 10年以上 |
耐寒性 | -32℃ | 耐熱性 | 80℃ |
材質 | グラスファイバー(ダブルPVCコーティング) | ||
軽く、伸びない強度と耐腐食性を備えています。 | |||
耐酸・耐アルカリ性など耐薬品性に優れています。 | |||
高度の絶縁体で電波の干渉がありません。 | |||
電線付近の標識の取付に最適 | |||
動索不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0224ページ 1782ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)