品番 : EA628CB-22
品名 : φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
仕様
| メーカー | 宣真工業 | 型番 | 609-6 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 充電部付近の標示板取付用ロープ 開閉器の操作用のひも 無線・テレビ等のアンテナの支線に |
サイズ(呼径×長さ) | φ6mm×30m |
| 芯径 | φ4mm | 使用荷重 | 194kg |
| 破断強度 | 970kg | 耐候性 | 10年以上 |
| 耐寒性 | -32℃ | 耐熱性 | 80℃ |
| 材質 | グラスファイバー(ダブルPVCコーティング) | ||
| 軽く、伸びない強度と耐腐食性を備えています。 | |||
| 耐酸・耐アルカリ性など耐薬品性に優れています。 | |||
| 高度の絶縁体で電波の干渉がありません。 | |||
| 電線付近の標識の取付に最適 | |||
| 動索不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/05 16:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0224ページ 1733ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
