詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628CB-23

品名 : φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

仕様

メーカー 宣真工業 型番 609-6
用途 充電部付近の標示板取付用ロープ
開閉器の操作用のひも
無線・テレビ等のアンテナの支線に
サイズ(呼径×長さ) φ6mm×50m
芯径 φ4mm 使用荷重 194kg
破断強度 970kg 耐候性 10年以上
耐寒性 -32℃ 耐熱性 80℃
材質 グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
軽く、伸びない強度と耐腐食性を備えています。
耐酸・耐アルカリ性など耐薬品性に優れています。
高度の絶縁体で電波の干渉がありません。
電線付近の標識の取付に最適
動索不可
追加説明
カタログ価格

15,700 (税抜)/ 17,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/05 16:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0224ページ 1733ページ
バリエーション一覧
EA628CB-1 φ4mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
EA628CB-2 φ4mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
EA628CB-3 φ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
EA628CB-11 φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
EA628CB-12 φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
EA628CB-13 φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
EA628CB-21 φ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
EA628CB-22 φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
EA628CB-23 φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top