詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628HC-12

品名 : 12mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

仕様

メーカー テザック 商品名 サンスーパーSロープ
サイズ φ12mm×200m 引張強度 23.6kN
材質 ポリエチレン 構造 三つ打ち
サイズ(W×D×H)mm 450×450×240 重量(g) 14500
しなやかで柔らかく作業性に優れます。
追加説明
カタログ価格

33,300 (税抜)/ 36,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/05 01:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ
バリエーション一覧
EA628HC-8 8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HC-9 9mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HC-10 10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HC-12 12mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HC-14 14mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HC-16 16mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
※画像はEA628HC-8です。
  • ※画像はEA628HC-8です。
  • ロープの結び方

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top