品番 : EA628HC-9
品名 : 9mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
仕様
| メーカー | テザック | 商品名 | サンスーパーSロープ |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ9mmx200m | 引張強度 | 13.7kN |
| 材質 | ポリエチレン | 構造 | 三つ打ち |
| サイズ(W×D×H)mm | 370×370×580 | 重量(g) | 8160 |
| しなやかで柔らかく作業性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/05 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ | ||||
