品番 : EA628HC-14
品名 : 14mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
仕様
| メーカー | テザック | 商品名 | サンスーパーSロープ |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ14mm×200m | 引張強度 | 31.8kN |
| 材質 | ポリエチレン | 構造 | 三つ打ち |
| サイズ(W×D×H)mm | 500×500×260 | 重量(g) | 19800 |
| しなやかで柔らかく作業性に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,200 円(税抜)/ 50,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 01:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ | ||||
