品番 : EA628MJ-5
品名 : 5.0x 30m クレモナロープ(三つ打ち)
仕様
| ロープサイズ | φ5mm×30m | 構造 | 三つ打ち |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 2.35kN | 材質 | ビニロン(60%) ポリエステル(40%) |
| シートやテントの固定、結束、農園作業等に | |||
| 耐候性があり野外用途に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/01 19:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1373ページ 1731ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628MJ-3 3.0x 50m クレモナロープ(三つ打ち) |
| EA628MJ-5 5.0x 30m クレモナロープ(三つ打ち) |
| EA628MJ-6 6.0x 30m クレモナロープ(三つ打ち) |
| EA628MJ-8 8.0x 20m クレモナロープ(三つ打ち) |
ウェブカタログ画像
拡大
