詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MJ-8

品名 : 8.0x 20m クレモナロープ(三つ打ち)

仕様

ロープサイズ φ8mm×20m 構造 三つ打ち
引張強度 5.69kN 材質 ビニロン(60%)
ポリエステル(40%)
耐候性があり野外用途に最適です。
シートやテントの固定、結束、農園作業等に
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/08/02 00:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1731ページ
バリエーション一覧
EA628MJ-3 3.0x 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628MJ-5 5.0x 30m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628MJ-6 6.0x 30m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628MJ-8 8.0x 20m クレモナロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top