詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MJ-6

品名 : 6.0x 30m クレモナロープ(三つ打ち)

仕様

ロープサイズ φ6mm×30m 引張強度 3.33kN
構造 三つ打ち 材質 ビニロン、ポリエステル
耐候性があり野外用途に最適です。
シートやテントの固定、結束、農園作業等に
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/06/19 06:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1373ページ 1731ページ
バリエーション一覧
EA628MJ-3 3.0x 50m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628MJ-5 5.0x 30m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628MJ-6 6.0x 30m クレモナロープ(三つ打ち)
EA628MJ-8 8.0x 20m クレモナロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
画像はEA628MJ-5
  • 画像はEA628MJ-5
  • ロープの結び方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top