品番 : EA628MK-12
品名 : 12mmx 50m ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
仕様
引張強度 | 約27.5kN(約2800kgf) | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
構造 | 8打ち | カラー | 薄グレー |
仕様 | 両端アイ加工 | サイズ(呼径×長さ) | φ12mm×50m |
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 | |||
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 | |||
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 | |||
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 04:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0234ページ 1780ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)