詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628MK-9

品名 : 9mmx 50m ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)

仕様

引張強度 約14.8kN(約1500kgf) 材質 ナイロン
構造 8打ち カラー 薄グレー
仕様 両端アイ加工 サイズ(呼径×長さ) φ9mm×50m
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
追加説明
カタログ価格

15,800 (税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 16:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0234ページ 1731ページ
バリエーション一覧
EA628MK-8 8mmx 50m ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
EA628MK-9 9mmx 50m ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
EA628MK-10 10mmx 50m ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
EA628MK-12 12mmx 50m ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
EA628MK-16 16mmx 50m ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top