品番 : EA628MK-16
品名 : 16mmx 50m ナイロンクロスロープ(八打・電動ウインチ用)
仕様
| 引張強度 | 約46.9kN(約4780kgf) | 材質 | ナイロン |
|---|---|---|---|
| 構造 | 8打ち | カラー | 薄グレー |
| 仕様 | 両端アイ加工 | サイズ(呼径×長さ) | φ16mm×50m |
| 一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 | |||
| ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 | |||
| クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 | |||
| (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0234ページ 1731ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
