品番 : EA628PV-103
品名 : 10mm x10m 平織ゴム (黒)
仕様
厚み | 1.25mm | 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
---|---|---|---|
幅 | 10mm | 長さ | 10m |
色 | 黒 | ||
伸縮性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/29 10:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2187ページ |
拡大
※品番により色・サイズが異なります。