品番 : EA628PV-203
品名 : 60mm x10m 平織ゴム (白)
仕様
厚み | 1.25mm | 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
---|---|---|---|
幅 | 60mm | 長さ | 10m |
色 | 白 | ||
伸縮性に優れています。 | |||
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 11:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2150ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番により色・サイズが異なります。