品番 : EA628PV-121
品名 : 20mm x 2m 平織ゴム (黒)
仕様
厚み | 1.25mm | 材質 | ポリエステル、ポリウレタン |
---|---|---|---|
幅 | 20mm | 長さ | 2m |
色 | 黒 | ||
伸縮性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/20 01:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2187ページ |
代替品
|
拡大
※品番により色・サイズが異なります。