品番 : EA628RB-125
品名 : 25mm バックル(回転式/プラスチック製)
仕様
| 材質 | ポリアセタール樹脂 | サイズ(B×C×D) | 36×62×8mm |
|---|---|---|---|
| 適用バンド幅(A) | 25mm | 回転角度 | 90°(片側45°) |
| フロントプッシュリリースタイプ、回転機構 | |||
| フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品 | |||
| 斜め方向からも挿入できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 107 (2026/08/21 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1725ページ 2548ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RB-120 20mm バックル(回転式/プラスチック製) |
| EA628RB-125 25mm バックル(回転式/プラスチック製) |
| EA628RB-130 30mm バックル(回転式/プラスチック製) |
| EA628RB-138 38mm バックル(回転式/プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
