品番 : EA628RB-138
品名 : 38mm バックル(回転式/プラスチック製)
仕様
材質 | ポリアセタール樹脂 | サイズ(B×C×D) | 46×69×8mm |
---|---|---|---|
適用バンド幅(A) | 38mm | 回転角度 | 60°(片側30°) |
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構 | |||
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品 | |||
斜め方向からも挿入できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 108 (2025/10/15 19:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1774ページ 2611ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628RB-120 20mm バックル(回転式/プラスチック製) |
EA628RB-125 25mm バックル(回転式/プラスチック製) |
EA628RB-130 30mm バックル(回転式/プラスチック製) |
EA628RB-138 38mm バックル(回転式/プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)