詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628RB-130

品名 : 30mm バックル(回転式/プラスチック製)

仕様

材質 ポリアセタール樹脂 サイズ(B×C×D) 38×67×8mm
適用バンド幅(A) 30mm 回転角度 60°(片側30°)
フロントプッシュリリースタイプ、回転機構
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品
斜め方向からも挿入できます。
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2025/11/05 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1774ページ 2611ページ
バリエーション一覧
EA628RB-120 20mm バックル(回転式/プラスチック製)
EA628RB-125 25mm バックル(回転式/プラスチック製)
EA628RB-130 30mm バックル(回転式/プラスチック製)
EA628RB-138 38mm バックル(回転式/プラスチック製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top