品番 : EA628RT-530
品名 : 30mm フック(スチール製/5個)
仕様
| 適用バンド幅 | 30mm | サイズ | 58×41.4mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 4mm | 重量 | 22.6g |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 用途 | 平バンド用金具 |
| フック内径 | 16mm | 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2025/12/15 03:19現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1773ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628RT-520 20mm フック(スチール製/5個) |
| EA628RT-525 25mm フック(スチール製/5個) |
| EA628RT-530 30mm フック(スチール製/5個) |
| EA628RT-538 38mm フック(スチール製/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入
