品番 : EA628SD-33
品名 : 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個)
仕様
| 材質 | 銅 | 適合ワイヤーロープ | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:3mm、X:12.4mm、Y:13.9mm、Z:8.3mm | 重量(g) | 4.53 |
| 入数 | 10個 | ||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SD-32 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-33 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-34 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-35 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
10個入り
