品番 : EA628SD-34
品名 : 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個)
仕様
| 材質 | 銅 | 適合ワイヤーロープ | 4.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:4mm、X:14.9mm、Y:15.4mm、Z:9.3mm | 重量(g) | 9.07 |
| 入数 | 10個 | ||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/08 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SD-31 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-32 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-33 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-34 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-35 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA628SD-33、10個入り
