品番 : EA628SD-31
品名 : 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個)
仕様
材質 | 銅 | 適合ワイヤーロープ | 1.5mm |
---|---|---|---|
サイズ | A:1.5mm、X:6.35mm、Y:9.3mm、Z:4.3mm | 重量(g) | 0.045 |
入数 | 10個 | ||
船舶および産業用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 05:50現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1418ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA628SD-31 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
EA628SD-32 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
EA628SD-33 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
EA628SD-34 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
EA628SD-35 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA628SD-33、10個入り