品番 : EA628SD-35
品名 : 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/4個)
仕様
| 材質 | 銅 | 適合ワイヤーロープ | 5.0mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | A:5mm、X:17mm、Y:23.8mm、Z:11.4mm | 重量(g) | 22.6 |
| 入数 | 4個 | ||
| 船舶および産業用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/02 07:06現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1367ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA628SD-31 1.5mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-32 2.5mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-33 3.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-34 4.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/10個) |
| EA628SD-35 5.0mm ワイヤーロープスリーブ(銅/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA628SD-33、4個入り

