品番 : EA628SX-2
品名 : φ2 ワイヤーロープキャップ(10個)
仕様
| 適合ワイヤー径 | φ2mm | サイズ | φ4×8mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/16 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
