詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628SX-3

品名 : φ3 ワイヤーロープキャップ(10個)

仕様

適合ワイヤー径 φ3mm サイズ φ5.5×8.8mm
材質 プラスチック 入数 10
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/02 08:16現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1365ページ
バリエーション一覧
EA628SX-2 φ2 ワイヤーロープキャップ(10個)
EA628SX-3 φ3 ワイヤーロープキャップ(10個)
EA628SX-4 φ4 ワイヤーロープキャップ(10個)
EA628SX-5 φ5 ワイヤーロープキャップ(10個)
EA628SX-6 φ6 ワイヤーロープキャップ(10個)
EA628SX-8 φ8 ワイヤーロープキャップ(10個)
EA628SX-10 φ10 ワイヤーロープキャップ(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • b:8.8mm、φd:5.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top