品番 : EA628SX-6
品名 : φ6 ワイヤーロープキャップ(10個)
仕様
| 適合ワイヤー径 | φ6mm | サイズ | φ7.5×12mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 入数 | 10 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/03 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1365ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
