詳細表示

このページのURL:

品番 : EA628TB-102

品名 : 10mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)

高強力・高伸度・衝撃吸収性・弾力回復が良い

仕様

メーカー テザック 構造 三つ打ち
サイズ φ10mm×100m 引張強度 23.4kN
重量 6.15kg 材質 ナイロン
用途 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ・電気工事・延線用・安全帯など
高強力・高伸度・衝撃吸収性・弾力回復が良い
追加説明
カタログ価格

31,700 (税抜)/ 34,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 19:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1374ページ 1731ページ
バリエーション一覧
EA628TB-62 6mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-63 6mmx200m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-82 8mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-83 8mmx200m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-92 9mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-93 9mmx200m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-102 10mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-103 10mmx200m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-122 12mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-123 12mmx200m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-142 14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)
EA628TB-143 14mmx200m ナイロンロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top