品番 : EA628TB-142
品名 : 14mmx100m ナイロンロープ(三つ打ち)
高強力・高伸度・衝撃吸収性・弾力回復が良い
仕様
| メーカー | テザック | 構造 | 三つ打ち |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ14mm×100m | 引張強度 | 43.8kN |
| 重量 | 1.2kg | 材質 | ナイロン |
| 用途 | 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ・電気工事・延線用・安全帯など | ||
| 高強力・高伸度・衝撃吸収性・弾力回復が良い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,900 円(税抜)/ 68,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/20 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1374ページ 1731ページ | ||||
