品番 : EA628TB-83
品名 : 8mmx200m ナイロンロープ(三つ打ち)
高強力・高伸度・衝撃吸収性・弾力回復が良い
仕様
メーカー | テザック | 構造 | 三つ打ち |
---|---|---|---|
サイズ | φ8mm×200m | 引張強度 | 15.5kN |
重量 | 7.86kg | 材質 | ナイロン |
用途 | 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ・電気工事・延線用・安全帯など | ||
高強力・高伸度・衝撃吸収性・弾力回復が良い |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,000 円(税抜)/ 39,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/24 23:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1425ページ 1780ページ |