品番 : EA628VN-22
品名 : 3-9mm カラビナフック
仕様
メーカー | NITEIZE | 型番 | NI00809 |
---|---|---|---|
材質 | アルミ合金 | 最大開口 | 19mm |
適合ロープ径 | 3~9mm | 耐荷重 | 67.5kg |
サイズ | 112×72×9.5(T)mm | 重量 | 57g |
簡単、迅速に荷物の結束や固定ができます。 | |||
小型、軽量で持ち運びに大変便利です。 | |||
様々な現場での荷締めや固定に役立ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2024/05/29 05:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1796ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA628VN-21 2-5mm カラビナフック |
EA628VN-22 3-9mm カラビナフック |